LUBESITE Alimentatoare de grăsime seria 300


Filtru
Material de baza: din aluminiu anodizat , Material: Policarbonat
StilModelCapacitateDiametruÎnălţimeDimensiune de filetTemperatura de operare.ViscozitatePreț (ex. TVA)
A
302
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1/8 "NPT-10 până la 250 ° FNLGI#0-4€103.31
A
305
2 uncie2 3 / 8 "4.625 "1/8 "NPT-10 până la 250 ° FNLGI#0-4€128.67
A
360
6 uncie3"6"1/8 "NPT-10 până la 250 ° FNLGI#0-4€205.77

Alimentatoare de grăsime seria 300

Alimentatoarele de grăsime Lubesite Seria 300 sunt proiectate pentru aplicații care sunt supuse la impacturi, șocuri, vibrații, cuplu ridicat sau forțe centrifuge. Alimentatoarele automate de grăsime au doar două părți mobile. Aceste unsori reîncărcabile și reutilizabile se montează în orice poziție pentru o examinare vizuală simplă a nivelurilor de grăsime. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste alimentatoare de grăsime Lubesite, disponibile în capacități de 2, 6 și 1 oz pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?