Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Alimentator de grăsime LUBESITE 360 cu bază metalică, 6 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1 până la 2 psi | AF2UYW 6Y737

LUBESITE Alimentator cu unsoare cu bază metalică 360, 6 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1 până la 2 psi

În stoc
Element: AF2UYW Model: 360Crucea Ref: 6Y737
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
€205.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentator de grăsimi
Material de bazadin aluminiu anodizat
Capacitate6 uncie
Diametru3"
UmpleZERK
Înălţime6"
MaterialPolicarbonat
Temperatura de operare.-10 până la 250 de grade. F
Dimensiune de filet1/8 "NPT
ViscozitateNLGI#0-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3923900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Alimentatorul de grăsime cu bază metalică Lubesite 360 ​​furnizează unsoare ansamblului de ungere responsabil de lubrifierea mașinilor și a componentelor acestuia. Acest alimentator de grăsime este potrivit pentru aplicații predispuse la vibrații, șocuri, cuplu mare și forțe centrifuge.

Caracteristici:

  • Are o bază ușoară din aluminiu anodizat pentru durabilitate și o cupolă transparentă din policarbonat pentru depozitarea grăsimii în rezervă.
  • Are un orificiu filetat în partea de jos pentru conectarea la orificiul pentru unsoare de pe mașină.
  • Vine cu arcuri ușoare, medii și grele pentru un flux constant de grăsime, în funcție de cerințele aplicației.

Accesorii compatibile:

  • Kit de reumplere cu grăsime Lubesite: Aceste kituri sunt conectate la dispozitivele de alimentare cu unsoare și la porturile de unsoare pentru mașini în spații greu accesibile, extinzând raza de ungere.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură acceptat pentru acest alimentator de grăsime Lubesite 360?

A. Domul din policarbonat și baza metalică pot rezista la temperaturi cuprinse între -10 și 250 de grade F.

Î. Care este tensiunea arcului la acest alimentator de grăsime Lubesite 360?

A. Tensiunea arcului este evaluată la 1 până la 2 psi pe acest alimentator de grăsime.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeDimensiune de filetTemperatura de operare.ViscozitatePreț
LUBESITE 302 Alimentator cu unsoare cu bază metalică, 1 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1 până la 2 psi | AF2UYU 6Y735 3021 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1/8 "NPT-10 până la 250 de grade. FNLGI#0-4€103.31
LUBESITE 305 Alimentator cu unsoare cu bază metalică, 2 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1 până la 2 psi | AF2UYV 6Y736 3052 uncie2 3 / 8 "4.625 "1/8 "NPT-10 până la 250 de grade. FNLGI#0-4€128.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBESITE Alimentator cu unsoare cu bază metalică 360, 6 oz. Capacitate, 1/8 inch NPT, 1 până la 2 psi
€205.77 /unitate