MARATHON MOTORS 5KCR49ZN0785S Motor Duty Farm Condensator Start Tenv 1-1/2hp 1725rpm | AC6EZM 33L625 / C1909

MARATHON MOTORS 5KCR49ZN0785S Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tenv 1-1/2 CP 1725 rpm

În stoc
Articol: AC6EZM Model: 5KCR49ZN0785SRef. cruce: 33L625 / C1909

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,147.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă14.0 / 7.2-7.0
HP1.5
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start/Condensator-Run
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.30
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Tipul axuluiBună cu tasta de 0.188 x 0.188 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)38.46
Lățimea navei (cm)25.88
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDesign motorCondensator necesarÎmprejmuireProiectare incinte motorProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiTipul motoruluiMontarePreț
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TFază divizată-Total închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoFază divizatăBaza rigidă€383.90
MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Motor Duty Farm Psc Tenv 1/4 CP 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250 5KCP35KNB057SCondensator divizat permanentDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoPSCLeagăn€378.71
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SFază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoFază divizatăLeagăn€618.52
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SFază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoFază divizatăLeagăn€464.24
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Motor Duty Farm Fase Split Tenv 1/2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SFază divizatăNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoFază divizatăLeagăn€676.66
MARATHON MOTORS 5KCP36NNB059S Motor Duty Farm Psc Tenv 1/2 CP 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SCondensator divizat permanentNuTotal închis neventilatTotal închis neventilatPlatAutoPSCLeagăn€430.43
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Motor Duty Farm Condensator Start Tenv 1hp 1725 Rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SCondensator-Start/RunDaTotal închis neventilatTotal închis neventilatCu cheieAutoCondensator-Start/Condensator-RunLeagăn€886.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49ZN0785S Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tenv 1-1/2 CP 1725 rpm
€1,147.60 /unitate