ALTRONIX Balunuri video / Combinatoare


Filtru
Baterii necesare: Nu , Finalizarea: Negru , Înălțime: 1" , Lungime: 1.63 " , Material: Plastic , Subcategorie: Componenta sistemului video , latime: 2.38 "
StilModelArticolNumărul de rezultateTipIeșire de tensiunePkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
HUBWAYAVPK
Video Balun / Combiner-Modul interior-1€326.65
B
HUBWAYDVPK
Video Balun / Combiner-Modul interior-8€508.34
C
HUBWAYDV
Balun/Combinator video pentru camere de 12 VDC12 VDCUTP Video Balun / Combiner12 VDC1€69.24
D
HUBWAYAV
Balun/Combinator video pentru camere de 24 VAC24 VACUTP Video Balun / Combiner24 VAC1€47.71

Balunuri video / Combinatoare

Balun-urile / combinatoarele video Altronic sunt accesorii listate UL utilizate pentru a transmite video, date și alimentare către camere fixe de 24 VCA sau PTZ pentru interior/exterior. Aceste unități sunt compatibile cu hub-urile transceiver HubWay și HubSat UTP, pentru utilizare cu camere de 24 VAC. Aceste unități au un indicator LED de alimentare verde pentru a informa despre starea de funcționare a unității. Sunt fabricate din plastic și pot rezista la temperaturi cuprinse între 32 și 120 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?