Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 33166GREY Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 6 inch inaltime, gri | AD9ZNR 4W026

AKRO-MILS 33166GRI Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 6 inch inaltime, gri

În stoc
Element: AD9ZNR Model: 33166GRICrucea Ref: 4W026
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
€33.59 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie despărțitoare
CuloriGri
Culoare divizorNegru
finalizareaCu nervuri
Înălţime10" la 12"6" la 8"
Înălțimea interioară5 9 / 16 "
Lungime interioară14 7 / 8 "
Lățimea interioară9 5 / 16 "
Lungime16 "până la 18"
Capacitate de încărcare35 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi7
Numărul de sloturi divizoare scurte11
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară16 1 / 2 "
Lățimea exterioară10 7 / 8 "
Cantitate pachet8
Volum0.44 cu. ft.
Capacitate volum0.44 cu. ft.
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)30.18
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 33166BLUE Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 6 inch inaltime, albastru | AC3DYK 2RV39 33166BLUAlbastru9 5 / 16 "8€33.59
AKRO-MILS 33166RED Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 6 inch inaltime, rosu | AC3DYL 2RV40 33166REDRoșu9 5 / 16 "8€33.59
AKRO-MILS 33166SCLAR Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 6 inch inaltime, transparent | AD3NPR 40K430 33166CLARclar14 7 / 8 "504€33.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33166GRI Cutie separatoare, 16-1/2 inch lungime, 10-7/8 inch latime, 6 inch inaltime, gri
€33.59 /unitate