DYNABRADE Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu suport de 3" din vinil sau cu cârlig


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 3.5 , CFM @ încărcare completă: 14 , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , HP: 0.25 , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Dimensiunea tamponului: 3" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
59105
3 / 16 "6.5 "€468.00
B
59110
3 / 32 "7"€410.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?