Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 59110 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 3 inchi | AB8FUX 25J009

DYNABRADE 59110 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 3 inchi

În stoc
Articol: AB8FUX Model: 59110Crucea Ref: 25J009

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€450.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă14
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.25
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 32 "
Lungime totală7"
Tipul feței tamponuluiVinil sau Hook Face
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț
DYNABRADE 59105 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 3 inchi | AB8FUW 25J008 591053 / 16 "6.5 "€520.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 59110 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 3 inchi
€450.07 /unitate