VESTIL Suporturi pentru blocuri de roți din seria WC


Filtru
Culoare: Galben , Diametru orificiu de drenaj: 3 / 8 " , Capacitate de incarcare: 40 lbs. , Material: Oţel , Locația orificiului de montare: Fiecare parte în centru , Dimensiunea orificiului de montare: 5 / 16 " , Număr de orificii de montare pentru lanț: 1 , Număr orificii de drenaj: 3 , Numărul total de containere: 1
StilModelLăţimeAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiAdâncimeÎnălţimeIncludeDiametrul orificiului de montare.Preț (ex. TVA)
A
WC-H
13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 orificii de montare 5/16 in.; 1 gaură de montare pentru lanț 3/8 in.; 3 orificii de drenaj 3/8 in.3/8 ", 5/16"€74.45
B
WC-HR
16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 găuri de montare 5/16", 1 gaură de montare pentru lanț 3/8"3/8 ", 5/16"€103.93

Suporturi pentru blocuri de roți din seria WC

Suporturile de cale de roată din seria Vestil WC sunt utilizate în industriile de transport, logistică, construcții și depozitare. Aceste suporturi depozitează în siguranță calea roților atunci când nu sunt utilizate. Acestea asigură accesul facil la cale, reducând riscul de deplasare greșită sau pierdere. Acești suporturi de cale de roată sunt potrivite pentru desfășurare rapidă și pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă, prevenind potențialele accidente cauzate de vehicule sau echipamente nesecurizate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?