Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Suport pentru calea roții WC-H, lățime de 13-3/8 inchi

În stoc
Articol: AG8CDQ Model: WC-H

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€74.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport chock
Adâncimea coșului40.12 "
Înălțimea recipientului6.5 "
Lățimea coșului11.25 "
Capacitate40 lbs.
CuloriGalben
Adâncime7.4375 "
Diametru orificiu de drenaj.3 / 8 "
Înălţime6.5 "
Include4 orificii de montare 5/16 in.; 1 gaură de montare pentru lanț 3/8 in.; 3 orificii de drenaj 3/8 in.
Lungime7.437 "
Capacitate de încărcare40 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Orificiu de montare(2) 5/16 "
Diametrul orificiului de montare.3/8 ", 5/16"
Amplasarea găurii de montareFiecare parte în centru
Dimensiunea orificiului de montare5 / 16 "
Număr de orificii de montare pentru lanț1
Număr de orificii de drenaj3
Număr de orificii de montare4
Numărul de găuri de montare4
Număr total de coșuri1
Lățime utilizabilă11-1 / 4 In.
Lăţime13.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)18.89
Lățimea navei (cm)33.97
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiAdâncimeÎnălţimeIncludeDiametrul orificiului de montare.Preț
Suport pentru calea roților VESTIL WC-HR, lățime de 16 inchi | AG8CDR WC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 găuri de montare 5/16", 1 gaură de montare pentru lanț 3/8"3/8 ", 5/16"€103.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport pentru calea roții WC-H, lățime de 13-3/8 inchi
€74.45 /unitate