LOVEJOY Tip U cu canelură, versiune obișnuită, alezaje în inchi


Filtru
Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Gri/Metalic , Stil hub: Regulat , Material: Oţel , Temp. Gamă: -40 grade F , Tip: De la arbore la arbore
StilModelMax. PlictisitDezaliniere axială (Δ Ka)Dimensiunea canaluluiMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
68514413351
0.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€626.10
RFQ
A
68514426099
0.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€626.10
RFQ
A
68514444108
0.75 "0.04 "5/8 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€626.10
RFQ
A
68514444307
0.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€591.48
RFQ
A
68514413255
0.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€591.48
RFQ
A
68514413409
0.875 "0.04 "7/8 x 7/8 "0.035 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "3.5 "€681.33
RFQ
A
68514426105
1"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€977.44
RFQ
A
68514413461
1"0.04 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€977.44
RFQ
A
68514444219
1.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 In.Lbs.0.75 "6.28 "€1,880.34
RFQ
A
68514413541
1.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€1,096.02
RFQ
A
68514448325
1.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€1,096.02
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?