LOVEJOY 68514413461 Cuplaj arbore, diametru exterior 2.11 inchi, lungime 4.12 inchi, oțel | AM4JHQ 13461 / U100R CPLG 1 X 1 KW BE

LOVEJOY 68514413461 Cuplaj arbore, diametru exterior 2.11 inchi, lungime 4.12 inchi, oțel

Articol: AM4JHQ Model: 68514413461Cruce Ref: 13461 / U100R CPLG 1 "X 1" KW BE
€977.44 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore și cuplare
Dezaliniere axială (Δ Ka)0.04 "
Dimensiunea canalului1 x 1 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiune HD2.11 "
Putere nominală la 100 RPM0.9hp
Dimensiunea butuculuiU100R
Stil HubRegulat
Dimensiunea cheii1/4 x 1/8 "
Lungime prin Bore1.29 "
MaterialOţel
Max. Plictisit1"
Max. Paralel Misalignment (In.)0.03 "
Max. Viteză6000 rpm
Max. Cuplul565 In.Lbs.
Min. Plictisit0.438 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Lungime totală4.12 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.56 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
TipDe la arbore la arbore
Unghi de lichidare la max. Cuplu3 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal1.03 grade

Variante de produs

ProdusModelMax. PlictisitDezaliniere axială (Δ Ka)Dimensiunea canaluluiMax. Paralel Misalignment (In.)Max. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăPreț
LOVEJOY 68514426105 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "4.12 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514413351 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514413255 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 5/8 x 5/8 inch, oțel | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
RFQ
LOVEJOY 68514444219 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 1-3/8 x 1-7/16 inch, oțel | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE 685144442191.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 In.Lbs.0.75 "6.28 "€1,554.00
RFQ
LOVEJOY 68514426099 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 5/8 x 5/8 inch, oțel | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514413541 Cuplaj flanșă la arbore, cu canal de cheie, dimensiune 1-1/4 x 1-1/4 inch | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
RFQ
LOVEJOY 68514448325 Cuplaj de arbore, cu canal de cheie, dimensiune 3/4 x 3/4 inch, oțel | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514413461 Cuplaj arbore, diametru exterior 2.11 inchi, lungime 4.12 inchi, oțel
€977.44 /unitate