VESTIL Cricuri mecanice din seria MMJ


Filtru
Culoare: Albastru , Mâner: Da , Tip de alimentare cu mufă: Manual , Lungimea mânerului de cric: 13 , Material: Oţel
StilModelMin. Jack ÎnălțimeaLungimea bazeiLățimea bazeiForța necesară pentru a ridica max. SarcinăRunner mare la placa de bazăCapacitate de încărcareMax. Jack ÎnălțimeaMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
MMJ-3
23.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€455.60
B
MMJ-10
28.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€637.35
C
MMJ-6
29 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€498.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?