VESTIL Cric mecanic pentru mașini MMJ-6 cu capacitate de 3 tone

În stoc
Element: AG7WEW Model: MMJ-6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€498.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack Stands
Lungimea bazei5 1 / 2 "
Lățimea bazei5 1 / 2 "
Capacitate3 tonuri.
CuloriAlbastru
Forța necesară pentru a ridica max. Sarcină79 lbs.
MânerDa
Înălţime42.937 "
Material carcasăOţel
Mecanismul JackClichetare
Tip de putere jackManual
Lungimea mânerului de cric13
Mecanism de cricClichetare
Runner mare la placa de bază3"
Lungime12.375 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
Înălțime coborâtă29 "
MaterialOţel
Max. Jack Înălțimea42.94 "
Max. Distanța de călătorie13.9375 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Jack Înălțimea29 "
Suprasarcină de protecțieDa
Înălțimea ridicată42 15 / 16 "
Voiaj13-15/16 "
Dimensiunea călătoriei13 15 / 16 "
Lăţime14.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)109.06
Lungimea navei (cm)31.43
Lățimea navei (cm)36.35
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Jack ÎnălțimeaLungimea bazeiLățimea bazeiForța necesară pentru a ridica max. SarcinăRunner mare la placa de bazăCapacitate de încărcareMax. Jack ÎnălțimeaMax. Distanța de călătoriePreț
Cric mecanic pentru mașini VESTIL MMJ-10 cu capacitate de 5 tone | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€637.36
Cric mecanic pentru mașini VESTIL MMJ-3 cu capacitate de 1.5 tone | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€455.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric mecanic pentru mașini MMJ-6 cu capacitate de 3 tone
€498.82 /unitate