VESTIL Cric mecanic pentru mașini MMJ-3 cu capacitate de 1.5 tone

În stoc
Articol: AG7WEV Model: MMJ-3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€455.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack Stands
Lungimea bazei4"
Lățimea bazei4 5 / 16 "
Capacitate1.5 tonuri.
CuloriAlbastru
Forța necesară pentru a ridica max. Sarcină63 lbs.
MânerDa
Înălţime35.437 "
Material carcasăOţel
Mecanismul JackClichetare
Tip de putere jackManual
Lungimea mânerului de cric13
Mecanism de cricClichetare
Runner mare la placa de bază2 3 / 8 "
Lungime13.187 "
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă23 5 / 8 "
MaterialOţel
Max. Jack Înălțimea35.44 "
Max. Distanța de călătorie11.8125 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Jack Înălțimea23.63 "
Suprasarcină de protecțieDa
Înălțimea ridicată35 7 / 16 "
Voiaj11-13/16 "
Dimensiunea călătoriei11 13 / 16 "
Lăţime10.937 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.85
Înălțimea navei (cm)90.01
Lungimea navei (cm)33.5
Lățimea navei (cm)27.78
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Jack ÎnălțimeaLungimea bazeiLățimea bazeiForța necesară pentru a ridica max. SarcinăRunner mare la placa de bazăCapacitate de încărcareMax. Jack ÎnălțimeaMax. Distanța de călătoriePreț
Cric mecanic pentru mașini VESTIL MMJ-10 cu capacitate de 5 tone | AG7WEU MMJ-1028.75 "5 3 / 8 "6 5 / 8 "90 lbs.3 1 / 4 "10000 lbs.42.31 "13.5625 "€637.36
Cric mecanic pentru mașini VESTIL MMJ-6 cu capacitate de 3 tone | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€498.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric mecanic pentru mașini MMJ-3 cu capacitate de 1.5 tone
€455.60 /unitate