Mulinete pentru furtun cu acțiune de primăvară S
Tamburele de furtun Coxreels din seria S sunt ideale pentru gestionarea și depozitarea eficientă a furtunurilor. Acestea sunt utilizate în mai multe stații de lucru, inclusiv unități de service, bancuri de scule și cutii de scule. Aceste mulinete sunt potrivite pentru manipularea furtunurilor de sudare cu aer/apă, ulei, grăsime, oxiacetilenă și T Grade. Acestea au o cale exterioară a fluidului realizată din alamă solidă, oferind robustețe și longevitate. Aceste tambururi de furtun au o intrare pivotantă NPT cu flux complet de 90 de grade pentru o manipulare eficientă a fluidelor. Au etanșări pivotante din nitril pentru a asigura performanță fiabilă și prevenirea scurgerilor. Aceste tambururi de furtun permit montarea laterală pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane verticale, dulapuri sau spații închise. Au un model de montare cu 2 șuruburi care asigură atașarea și detașarea rapidă și simplă. Această bobină de furtun se mândrește cu o bază solidă, dintr-o singură piesă, de ecartament greu de 1/4 inch, oferind stabilitate și durabilitate maximă, chiar și în condiții solicitante. Sunt echipate cu o axă solidă din oțel de 1 inch și rulmenți de precizie lubrifiați pentru a asigura o rotație lină pentru o manipulare eficientă a furtunului. În plus, au o bară de control a furtunului pentru a preveni alunecarea furtunului de pe discuri pentru o gestionare sigură și fiabilă a furtunului în timpul operațiunilor. Aceste tambururi de furtun oferă un proces durabil de acoperire cu pulbere CPC, cu margini rulate și discuri cu nervuri pentru rezistență, siguranță și longevitate sporite pentru o gestionare fiabilă a furtunului.