COXREELS SL19L-H350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune înaltă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3PTF

COXREELS SL19L-H350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune înaltă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare

În stoc
Articol: CF3PTF Model: SL19L-H350

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€868.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
EAN0674255735699
Lungimea furtunului50 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea de montare20.5 x 2.88 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală20.75 "
Lungime totală19.5 "
Lățimea totală8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suport lateral

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
COXREELS SL13-L125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KPF SL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "€480.25
COXREELS SL13L-L125 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 25 picioare | CF3KPG SL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "€425.27
COXREELS SL15-L135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/4 inch, lungime de 35 picioare | CF3KPH SL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "€512.59
COXREELS SL15-L325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KPJ SL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "€582.12
COXREELS SL15L-L135 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 1/4 inch, lungime 35 picioare | CF3KPK SL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "€425.27
COXREELS SL15L-L325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KPL SL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "€480.25
COXREELS SL17-L350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 de picioare | CF3KPM SL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "€659.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS SL19L-H350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune înaltă, diametru interior de 3/8 inch, lungime de 50 de picioare
€868.33 /unitate