GRAINGER Rotile din cauciuc solid


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Da , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 3 "x 3" , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Tip de montare: Placă , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 2-3/4" x 3-5/8" , Dimensiunea plăcii: 4-1 / 2 "x 4" , Grosimea farfuriei: 1 / 4 " , Pista de rulare: Mingă single , Banda de rulare: Sawtooth , Rulmenți roților: Minge
StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterTip rotorRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
#00315
Sarcină ușoarăCaster rigidRigid275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€50.04
B
#00316
Sarcină ușoarăRotitor rotativPivotant275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€54.58
C
#00301
Serviciu ușor-mediuCaster rigidRigid300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "€57.92
D
#00302
Serviciu ușor-mediuRotitor rotativPivotant300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "€59.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?