Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER #00315 Rolă rigidă fără plată 8-1/2 inch 275 lb. | AH7YTF 38ER62

GRAINGER #00315 Rolă rigidă fără plată 8-1/2 inch 275 lb.

În stoc
Element: AH7YTF Model: # 00315Crucea Ref: 38ER62
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
€50.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola din cauciuc solid
Gama de evaluare a sarcinii de rotireSarcină ușoară
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubCentrat
Lățimea butucului3-31/32 "
Spațiul interior al găurilor3 "x 3"
Rating de încărcare275 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-3/4" x 3-5/8"
Inălțime totală9.875 "
Dimensiunea plăcii4-1 / 2 "x 4"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Anvelopă Dia.4-39/64 "
Grosimea anvelopei2-1/16 "
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8.5 "
Lățimea roții2 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare: Negru
    • Temp. Interval: 0 grade până la 100 grade F

Variante de produs

ProdusModelGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterTip rotorRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
GRAINGER #00316 Rolă pivotantă fără plată 8-1/2 inch 275 lb. | AH7YTG 38ER63 #00316Sarcină ușoarăRotitor rotativPivotant275 lb.9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€54.58
GRAINGER #00301 Rolă rigidă fără plată 10-1/4 inch 300 lb. | AH7YTH 38ER64 #00301Serviciu ușor-mediuCaster rigidRigid300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "€57.92
GRAINGER #00302 Rolă pivotantă fără plată 10-1/4 inch 300 lb | AH7YTJ 38ER65 #00302Serviciu ușor-mediuRotitor rotativPivotant300 lb.11.875 "10.25 "3.25 "€59.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER #00315 Rolă rigidă fără plată 8-1/2 inch 275 lb.
€50.05 /unitate