VESTIL Cric mecanic pentru mașini MMJ-10 cu capacitate de 5 tone

În stoc
Articol: AG7WEU Model: MMJ-10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€637.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack Stands
Lungimea bazei5 3 / 8 "
Lățimea bazei6 5 / 8 "
Capacitate5 tonuri.
CuloriAlbastru
Forța necesară pentru a ridica max. Sarcină90 lbs.
MânerDa
Înălţime42.312 "
Material carcasăOţel
Mecanismul JackClichetare
Tip de putere jackManual
Lungimea mânerului de cric13
Mecanism de cricClichetare
Runner mare la placa de bază3 1 / 4 "
Lungime13 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Înălțime coborâtă28 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Jack Înălțimea42.31 "
Max. Distanța de călătorie13.5625 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Jack Înălțimea28.75 "
Suprasarcină de protecțieDa
Înălțimea ridicată42 5 / 16 "
Voiaj13-9/16 "
Dimensiunea călătoriei13 9 / 16 "
Lăţime13.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)107.47
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)34.61
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Jack ÎnălțimeaLungimea bazeiLățimea bazeiForța necesară pentru a ridica max. SarcinăRunner mare la placa de bazăCapacitate de încărcareMax. Jack ÎnălțimeaMax. Distanța de călătoriePreț
Cric mecanic pentru mașini VESTIL MMJ-3 cu capacitate de 1.5 tone | AG7WEV MMJ-323.63 "4"4 5 / 16 "63 lbs.2 3 / 8 "3000 lbs.35.44 "11.8125 "€455.60
Cric mecanic pentru mașini VESTIL MMJ-6 cu capacitate de 3 tone | AG7WEW MMJ-629 "5 1 / 2 "5 1 / 2 "79 lbs.3"6000 lbs.42.94 "13.9375 "€498.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric mecanic pentru mașini MMJ-10 cu capacitate de 5 tone
€637.36 /unitate