HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Plăci și capace rezistente la intemperii, 1 grup, până la 75 de grade C


Filtru
Lungime: 4.58 " , Număr de bande: 1 viteze , Număr de prize: 1-Dispozitiv , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
StilModelCuloriConstrucţieMaterialul de acoperireÎnălţimeMaterialMontareLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL3393
GriAruncaAluminiu turnat4 9 / 16 "Aluminiu, turnatMontaj vertical FS / FD2 27 / 32 "€153.62
B
HBL52CM22
Galbenturnatetermoplastic1.1 "termoplasticSuport vertical pentru cutie2.86 "€127.22
C
HBL74CM24WO
Galbenturnatetermoplastic4 9 / 16 "termoplasticMontaj vertical FS / FD2 27 / 32 "€137.94

Plăci și capace rezistente la intemperii, 1 grup, până la 75 de grade C

Hubbell Wiring Device-Plăcile și capacele Kellems rezistente la intemperii împiedică elementele nedorite, cum ar fi apa și praful, să intre în prize. Acestea sunt dotate cu material din corp din aluminiu/termoplastic pentru a rezista la medii corozive și intemperii. Aceste dispozitive sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade Celsius și sunt echipate cu capace cu autoînchidere pentru siguranță. Variantele sunt disponibile în culorile galben și gri. Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Huse pentru cutii rezistente la intemperii cu material de acoperire din rășină PBT și construcție de garnitură din neopren pentru operațiuni grele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?