Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Suport pentru calea roții WC-HR, lățime de 16 inchi

În stoc
Post: AG8CDR Model: WC-HR

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport chock
Adâncimea coșului40.12 "
Înălțimea recipientului11.25 "
Lățimea coșului12.88 "
Capacitate40 lbs.
CuloriGalben
Adâncime8.3125 "
Înălţime11.25 "
Include6 găuri de montare 5/16", 1 gaură de montare pentru lanț 3/8"
Lungime8.312 "
Capacitate de încărcare40 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Orificiu de montare(6) 5/16 "
Diametrul orificiului de montare.3/8 ", 5/16"
Amplasarea găurii de montareFiecare parte în centru
Dimensiunea orificiului de montare5 / 16 "
Număr de orificii de montare pentru lanț1
Număr de orificii de montare6
Numărul de găuri de montare6
Număr total de coșuri1
Lățime utilizabilă12.875 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)21.11
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluiAdâncimeÎnălţimeIncludeDiametrul orificiului de montare.Preț
Suport pentru calea roților VESTIL WC-H, lățime de 13-3/8 inchi | AG8CDQ WC-H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 orificii de montare 5/16 in.; 1 gaură de montare pentru lanț 3/8 in.; 3 orificii de drenaj 3/8 in.3/8 ", 5/16"€74.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Suport pentru calea roții WC-HR, lățime de 16 inchi
€103.93 /unitate