SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, comutator cu joystick


Comutatoarele cu joystick Schneider Electric de 30 mm sunt ideale pentru manipularea precisă a poziției și orientării echipamentelor. Sunt folosite pentru a controla mișcarea brațelor robotizate, a macaralelor și a altor utilaje în supraveghere și securitate, jocuri, automatizare industrială și aerospațială.

Filtru
Rama: Metal , Formular de contact: 2NO / 2NC , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Evaluare IP: 66 , Evaluare NEMA: 4, 13 , Mărimea: 30mm
StilModelAcțiuneTipPreț (ex. TVA)
A
9001K37
Menținut: funcționare orizontală și verticalăFără blocare€692.20
A
9001K36
Mentinut cu blocare, operare orizontala si verticalaBlocare€692.20
A
9001K35
Moment: Revenirea primăverii la centru, operare orizontală și verticalăFără blocare€692.20
B
9001K34
Moment: Revenirea primăverii la centru cu zăvor, funcționare orizontală și verticalăBlocare€692.20

Mecanism de lucru

  • Țineți ferm joystick-ul folosind mânerul sau mânerul desemnat.
  • Identificați direcția în care doriți să mutați sau să controlați echipamentul sau sistemul conectat.
  • Aplicați o presiune ușoară și mutați joystick-ul în direcția dorită.
  • Acordați atenție răspunsului echipamentului sau sistemului conectat în timp ce mișcați joystick-ul.

DESCRIERE

  • Aceste comutatoare joystick pot fi acționate vertical și orizontal, permițând opțiuni de control flexibile în diferite orientări.
  • Au construcții metalice pentru a oferi rezistență pentru o funcționare fiabilă și de lungă durată.
  • Acești operatori de joystick includ acțiuni menținute / momentane, oferind flexibilitate în modul în care se comportă comutatorul după acționare.
  • Acestea au o opțiune de blocare/neblocare pentru a oferi opțiunea de a-și menține starea odată acționată sau de a reveni la starea inițială la eliberare.
  • Modelele selectate vin cu configurații de contact normal deschise și normal închise, oferind flexibilitate în conectarea și controlul diferitelor funcții.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se instalează aceste comutatoare joystick?

  • Determinați locația de montare a comutatorului joystick-ului.
  • Pregătiți suprafața de montare asigurându-vă că este curată și plană.
  • Conectați cablajul conform diagramei furnizate.
  • Montați în siguranță comutatorul joystick-ului pe suprafața de montare.
  • Dirijați cablurile cu grijă pentru a evita deteriorarea.
  • Conectați comutatorul joystick-ului la echipamentul sau sistemul controlat.
  • Testați funcționalitatea comutatorului joystick-ului înainte de finalizarea instalării.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg comutatoarele joystick pentru aplicația mea?

Factorii majori includ funcționalitatea, durabilitatea, ratingul electric, montarea și dimensiunea.

Cum să curățați aceste comutatoare joystick?

  • Deconectați sursa de alimentare pentru a asigura siguranța în timpul curățării.
  • Utilizați aer comprimat pentru a elimina praful și resturile din jurul comutatoarelor joystick-ului.
  • Ștergeți ușor comutatoarele cu o cârpă umedă sau un tampon de bumbac umezit cu o soluție de curățare blândă sau alcool izopropilic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?