Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K37 Comutator Joystick 30mm 5 Direcții Menținute | AF9GDU 2EL62

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K37 Comutator Joystick 30mm 5 Direcții întreținut

În stoc
Articol: AF9GDU Model: 9001K37Crucea Ref: 2EL62
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
€692.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator joystick
AcțiuneMenținut: funcționare orizontală și verticală
BezelMetal
Formular de contact2NO / 2NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
IP Rating-ul66
Desemnarea evaluării contactului NEMAR300
NEMA Rating-ul4, 13
Număr de indicații5
Mărimea30mm
TipFără blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8538908080

Detalii produs:

    • Material joystick (metal)

Variante de produs

ProdusModelAcțiuneTipPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K34 Comutator Joystick 30mm 5 Direcții Momentan | AF9GDQ 2EL59 9001K34Moment: Revenirea primăverii la centru cu zăvor, funcționare orizontală și verticalăBlocare€692.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K35 Comutator Joystick 30mm 5 Direcții Momentan | AF9GDR 2EL60 9001K35Moment: Revenirea primăverii la centru, operare orizontală și verticalăFără blocare€692.20
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K36 Comutator Joystick 30mm 5 Direcții Menținute | AF9GDT 2EL61 9001K36Mentinut cu blocare, operare orizontala si verticalaBlocare€692.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K37 Comutator Joystick 30mm 5 Direcții întreținut
€692.20 /unitate