DAYTON Jaluzele de admisie cu lățime reglabilă


Filtru
Lățimea flanșei: 2" , Lățimea interioară: 24 - 42 " , Material: Oțel galvanizat G90 , Max. Viteză: 3000 fpm , Dimensiunea orificiului de montare: 9/32 x 1/2 " , Lățimea exterioară: 28 - 46 " , Tip: Înălțime fixă, lățime reglabilă
StilModelZona liberăÎnălțimea interioarăNumărul de lameÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
A
2FTV2
0.740 la 1.310 pătrat-ft.14 "118 "€452.66
A
2FTV5
0.980 la 1.750 pătrat-ft.18 "222 "€439.31

Jaluzele de admisie cu lățime reglabilă

Lamelele de admisie staționare Dayton sunt potrivite pentru crearea unor deschideri de ventilație personalizate în depozite și unități de producție. Aceste jaluzele au înălțime fixă ​​și sunt reglabile pe lățime pentru a găzdui o gamă largă de deschideri de perete și vin cu jaluzele cu file pentru a asigura blocarea sigură la instalare. Au cadru din oțel galvanizat pentru a rezista la medii exterioare dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jaluzele reglabile, disponibile în variante cu lame simple și duble Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?