WATTS B6400-LC-SE Supapă cu bilă 1 1/2, zăvor cu pârghie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz, pachet de 2 | CB2RLK 0393725

WATTS B6400-LC-SE Supapă cu bilă 1 1/2, zăvor cu pârghie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz, pachet de 2

Articol: CB2RLK Model: B6400-LC-SE 1 1/2Crucea Ref: 0393725
€660.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă
Material corpBronz
Tipul de controlManerul manetei
Cv75 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Max. Temp.120 de grade F
Min. Temp.50 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul250 in-lbs.
Material de spălatPTFE

Detalii produs:

Supapă cu bilă, zăvor cu pârghie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz, pachet de 2

Variante de produs

ProdusModelTip de portAsamblateMaterial de bilăMaterial scaunMaterialul arboreluiTip tulpinăCuplulProiectarea supapelorPreț
Supapă cu bilă WATTS B6400-SS-SH, intrare de 2 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 600 Psi | BZ2XUH 0393732 B6400-SS-SHStandardDaAlamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie3202-Piece€974.52
WATTS B6400-SS-XH 3 supape cu bilă, dimensiune 3 inchi, 2 bucăți, bronz | BZ9VDM 0893826 B6400-SS-XH 3Standard-316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie600 in-lbs.-€3,357.94
RFQ
WATTS B6400-SS-XH 4 supape cu bilă, admisie de 4 inchi, 450 de grade. F Max. Temp., 400 Psi | BZ9VDP 0893827 B6400-SS-XH 4StandardDa316 oțel inoxidabilDurafill316 oțel inoxidabilDovadă de explozie800 in-lbs.2-Piece€3,705.16
RFQ
WATTS B6400-SS-XH Supapă cu bilă standard 1/2, suport de montare a actuatorului, dimensiune 1/2 inch, bronz, pachet de 2 | BZ9VDU 0894548 B6400-SS-XH 1/2--------€213.26
RFQ
WATTS B6400-SS-XH Supapă cu bilă standard cu 2 porturi, suport de montare a actuatorului, dimensiune 2 inchi, bronz, pachet de 2 | BZ9VDV 0894550 B6400-SS-XH 2--------€834.73
RFQ
WATTS B6400-LL 2 supape cu bilă, dimensiune 2 inch, 2 bucăți, bronz | CA8HLU 0393750 B6400-LL 2Standard-Alamă cromatăDurafillAlamăDovadă de explozie încărcată de jos320 in-lbs.-€537.45
RFQ
WATTS B6400-LC-SE Supapă cu bilă 1/4, intrare 1/4 inch, 120 grade. F Max. Temp. | CB2RLB 0393605 B6400-LC-SE 1/4StandardNuAlamă cromatăPTFE virginAlamăDovadă de explozie602-Piece€256.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6400-LC-SE Supapă cu bilă 1 1/2, zăvor cu pârghie, dimensiune 1 1/4 inch, bronz, pachet de 2
€660.87 /unitate