Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120GY Comutator decorator, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat pe spate și lateral, gri | AE7LEG 5Z789

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator Decorator DS120GY, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral, gri

În stoc
Articol: AE7LEG Model: DS120GYCrucea Ref: 5Z789
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
€23.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrerupator
Amplificatoare AC15
antimicrobianaNu
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriGri
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 1500 V AC timp de 1 minut
CalitateComercial
Înălţime1.54 "
Lungime4.28 "
BlocareaNu
Materialtermoplastic
Număr de poli1
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
HP evaluat1
StilBalansoar
Funcția de comutareMenținut
Comutați stilulBalansoar
Tipul comutatorului3-Way
Tensiune (AC)120 la 277
Voltaj120-277 VAC
Lăţime1.43 "
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCuloriÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120 Comutator Decorator, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral, maro | AE7LED 5Z786 DS12015Maro1.54 "4.28 "1.43 "€22.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320I Comutator Decorator, Trei Căi, 20A, 120/277VAC, Cablat în spate și lateral, Fildeș | AE7LEH 5Z791 DS320I20Fildeş1.01 "3.91 "1.41 "€35.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320W Comutator Decorator, Trei Căi, 20A, 120/277VAC, Cablat în spate și lateral, Alb | AE7LEJ 5Z792 DS320W20Alb1.01 "3.91 "1.41 "€35.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Comutator Decorator DS120GY, unipolar, 20A, 120/277VAC, cablat în spate și lateral, gri
€23.34 /unitate