MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 Motor HVAC | AJ2MMU X443

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MMU Model: 048A11O2063Crucea Ref: X443

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență66%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă4-3.05
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.37
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)34.93
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 1 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelTaxăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
MARATHON MOTORS 048A11O2065 Motor HVAC X440 | AJ2LJV X440 048A11O2065CONTINUOUSAOM48Y0.97-0.91/60.13€133.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 Motor HVAC
€170.50 /unitate