Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARATHON MOTORS 048A11O2065 Motor HVAC X440 | AJ2LJV X440

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LJV Model: 048A11O2065Crucea Ref: X440

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€133.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăCONTINUOUSAOM
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă0.97-0.9
HP1/6
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.13
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 1 SPEED
    • Cod KVA: A
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelTaxăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
MARATHON MOTORS 048A11O2063 X443 Motor HVAC | AJ2MMU X443 048A11O2063AOM CONTINUĂ48Z4-3.051/20.37€170.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11O2065 X440 Motor HVAC
€133.96 /unitate