MARATHON MOTORS Ventilator condensator/motoare pompe de căldură, PSC, în aer liber, cu bolt, arbore sus sau orizontal


Motoarele maraton pentru ventilatoare/pompe de căldură ale condensatorului sunt potrivite pentru acționarea echipamentelor HVAC pentru aplicații de ventilație. Oferă și Maraton motoare de ventilatoare pentru sarcini grele care sunt potrivite pentru conducerea ventilatoarelor și suflantelor grele.

Filtru
Asamblare: NUMAI F1 , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Montare: Stifturi extinse - fără picioare , Design NEMA: FARA COD DE PROIECTARE , Faza: 1
StilModelRotațieTaxăÎmprejmuireRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajInrameaza-lePreț (ex. TVA)
A
5KCP49ZN9617T
Selectați în sens invers acelor de ceasornicContinuuOperatii Deschise10751.0Automat200-230 / 46056Z€1,004.74
B
048A11O678
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO10751.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-23048Y€730.72
C
048A11O2017
CCW SELECTIVAOM CONTINUĂOPAO1075NONEProtector automat (numai sub rotorul blocat)46048Z€404.03
D
048A11O2054
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1075-Protector automat (numai sub rotorul blocat)46048Y€338.83
E
048A11O840
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1075NONEProtector automat (numai sub rotorul blocat)208-23048Y€643.59
F
048A11O2016
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1075-Protector automat (numai sub rotorul blocat)46048Y€470.96
G
048A11O1524
CCW SELECTIVAOM CONTINUĂOPAO10751.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-23048Z€474.80
E
048A11O1771
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO10751.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)57548Y€175.56
H
048A17O172
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1625-Protector automat (numai sub rotorul blocat)46048Y€594.85
I
048A17O169
CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1625NONEProtector automat (numai sub rotorul blocat)46048Y€415.47

DESCRIERE

  • Ventilatorul condensatorului Marathon / motoarele pompelor de căldură au protecție termică automată pentru a preveni deteriorarea împotriva supraîncălzirii.
  • Au capacitate de montare verticală/orizontală pentru o instalare ușoară, în funcție de cerințele aplicației.
  • Acestea au un design de montare cu șuruburi care împiedică ieșirea din poziție a motorului în timpul funcționării.
  • Aceste motoare au un aer deschis deasupra carcasei pentru un flux mare de aer în interiorul carcasei motorului.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Cum pornește un motor PSC?

  • După pornirea unui condensator sau a motorului cu fază divizată, comutatorul centrifugal de pe arbore se deschide și deconectează înfășurarea de pornire sau condensatorul.
  • Apoi motorul funcționează numai folosind înfășurarea de rulare.

Sunt motoarele ventilatoarelor condensatorului/pompei de căldură Marathon predispuse la supraîncălzire?

Aceste motoare au protecție termică automată, prevenind supraîncălzirea motorului în medii cu ventilație scăzută.

Motoarele ventilatorului/pompei de căldură Marathon necesită lubrifiere frecventă?

Aceste motoare au rulmenți cu bile pre-unsați care se află în interiorul carcasei motorului și nu necesită lubrifiere frecventă.

Cum se instalează motoare ventilatoare/pompe de căldură Marathon?

Aceste motoare au un arbore lung montat direct pe sarcină/ventilator. Motorul este conectat la ansamblul ventilator folosind montarea prin bolțuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?