MARATHON MOTORS 048A17O169 X420 Motor HVAC | AJ2MTW X420

MARATHON MOTORS 048A17O169 X420 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MTW Model: 048A17O169Crucea Ref: X420

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăCONT.AOM
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă1
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.19
MontareStifturi extinse - fără picioare
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciuNONE
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 1 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 01
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRotațieTaxăÎmprejmuireRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajInrameaza-lePreț
MARATHON MOTORS 048A11O1524 X213 Motor HVAC | AJ2KZL X213 048A11O1524CCW SELECTIVAOM CONTINUĂOPAO10751.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-23048Z€474.79
MARATHON MOTORS 048A11O678 X085 Motor HVAC | AJ2LEF X085 048A11O678CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO10751.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)208-23048Y€730.72
MARATHON MOTORS 048A11O2017 Motor HVAC X400 | AJ2LFX X400 048A11O2017CCW SELECTIVAOM CONTINUĂOPAO1075NONEProtector automat (numai sub rotorul blocat)46048Z€404.03
MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 Motor HVAC | AJ2MAP P190 5KCP49ZN9617TSelectați în sens invers acelor de ceasornicContinuuOperatii Deschise10751.0Automat200-230 / 46056Z€1,004.75
MARATHON MOTORS 048A11O1771 X453 Motor HVAC | AJ2MHZ X453 048A11O1771CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO10751.0Protector automat (numai sub rotorul blocat)57548Y€175.56
MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099 Motor HVAC | AJ2MMT X099 048A11O2016CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1075-Protector automat (numai sub rotorul blocat)46048Y€470.96
MARATHON MOTORS 048A11O2054 X424 Motor HVAC | AJ2MNW X424 048A11O2054CCW SELECTIVCONT.AOMOPAO1075-Protector automat (numai sub rotorul blocat)46048Y€338.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17O169 X420 Motor HVAC
€415.47 /unitate