Capacitate: 6.1 gal. , Înălțime: 8 "până la 10" , Înălțime interioară: 7 7 / 8 " , Lungime interioară: 18 " , Lungimea superioară interioară: 15 3 / 4 " , Lățimea interioară de sus: 12 3 / 8 " , Lățimea interioară: 11 3 / 4 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 55 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 8" , Lungime exterioară: 19 1 / 2 " , Lățimea exterioară: 13 1 / 2 " , Stil: Pereți solizi, fund solid , latime: 12 "până la 14"
35200 Tote cu cuib și stivuitor
Containerele de depozitare din plastic Akro-Mils Seria 35200 sunt ideale pentru aplicații de depozitare, transport și transfer. Acestea au o construcție din polimeri de calitate industrială pentru a rezista la rugină, coroziune și îndoire și sunt fabricate din materiale conforme FDA, oferind astfel ușurință de curățare și rezistență la solvenți sau substanțe chimice. Aceste containere sunt imbricate prin rotire la 180 de grade când sunt goale pentru a economisi spațiu și se pot stivui cu capace opționale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste containere, disponibile în culorile gri, roșu și albastru, cu o capacitate de încărcare de până la 55 lb.
Raptor Supplies oferă și Akro-Mils Seria 35185 Nest & Stack Totes cu o capacitate maximă de încărcare de 60 lb.