LEESON Motoare cu frână, trifazate, TENV/TEFC, bază rigidă


Motoarele cu frână Leeson sunt ideale pentru aplicațiile care necesită oprirea instantanee a sarcinii antrenate. Aceste motoare sunt potrivite pentru mașini de transfer, camioane electrice, mașini de ambalat și echipamente de ridicare și manipulare. Leeson oferă și anti-picurare motoare cu frână care sunt potrivite pentru condiții de ventilație scăzută care necesită un flux maxim de aer în interiorul motorului....Citeste mai mult

Filtru
Design: B , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protecție termică a motorului: 9700K46 , Montare: Rigid , Faza: 3 , Rotație: REV , factor de serviciu: 1.15 , Tip: TF
StilModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMDiagrama arborelui.VoltajHPHzPreț (ex. TVA)
A
122245.00
60145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€3,403.99
RFQ
B
114147.00
65562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€2,026.22
C
122246.00
67.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€2,714.16
D
119561.00
68.5563.2 / 1.618005 / 8 "230 / 460160€2,413.00
E
122247.00
75.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,693.25
F
140636.00
77 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€6,343.10

DESCRIERE

  • Aceste motoare au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a proteja împotriva deteriorării bobinei din mediile cu umiditate ridicată.
  • Au o construcție din oțel laminat pentru o integritate structurală ridicată.
  • Aceste motoare de frână oferă, de asemenea, rotație reversibilă pentru o accesibilitate ridicată.

Standarde și aprobări

  • CE
  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum se reglează motoarele de frână Leeson?

Aceste motoare au șuruburi. Frâna motorului poate fi reglată folosind o cheie metrică. Cheia este folosită pentru a slăbi sau fixa șuruburile goale care reglează frânele.

Cum se instalează motoarele de frână Leeson?

Aceste motoare au un ansamblu cu picior care permite utilizatorului să fixeze/instaleze motorul pe o suprafață solidă. Aceste motoare au un arbore cu cheie pentru conectarea la conectorul de sarcină folosind o cheie.

Sunt frânele Leeson brakemotors sigure?

Da, aceste motoare au bobine de frână cu dublă tensiune. Aceste frâne asigură o oprire pozitivă de siguranță. Sarcina se oprește automat când alimentarea este deconectată sau oprită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?