LEESON 119561.00 C6T17FB194A Motor Frana | AJ2REB C6T17FB194A

LEESON 119561.00 C6T17FB194A Motor Frana

În stoc
Element: AJ2REB Model: 119561.00Crucea Ref: C6T17FB194A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,413.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere68.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Înlocuiește Leeson - 114146.00 / C6T17FB80E
    • Eficiență 100%: 85.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: T634342
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 3.6 / 1.8

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăRPMDiagrama arborelui.VoltajHPHzPreț
LEESON 114147.00 C6T17FB79E Motor Frana | AJ2QMH C6T17FB79E 114147.0065562.8 / 1.418005 / 8 "208-230 / 4603/460€2,026.22
LEESON 122245.00 C145T11FB22A Motor frână | AJ2RQJ C145T11FB22A 122245.0060145T3.8 / 1.912007 / 8 "230 / 460160€2,813.22
RFQ
LEESON 122246.00 C145T17FB104A Motor frână 50-60 Herți | AJ2RQK C145T17FB104A 122246.0067.7 / 67.5145T4.6-4.8 / 2.41800 / 1500-208-230 / 4601 1/2 / 150/60€2,714.16
LEESON 122247.00 Motor frână, TEFC, 2 CP, 1,745 RPM, 208 până la 230/460V AC | AJ2RQL 61KM92 122247.0075.61456-5.8 / 2.91800 / 15007 / 8 "208-230 / 4602/1 1/250/60€3,693.25
LEESON 140636.00 C215T17FB33A Motor frână 50-60 Herți | AJ2RZF C215T17FB33A 140636.0077 / 79215T28.8-26.8 / 13.41800 / 1500-230 / 46010/7 1/250/60€6,343.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 119561.00 C6T17FB194A Motor Frana
€2,413.01 /unitate