ANSELL 56-210 Șorțuri din polietilenă Alphatec


Filtru
Tipul de închidere: Legături , Culoare: Alb , Familie de culori: albe , Material: polietilenă , Număr de buzunare: 0 , Stilul cusăturii: Sealed , Mărimea: Universal , Grosime: 1.5mil. , latime: 28 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
56-210
46 "€53.62
A
56-210
55 "€67.43

56-210 Șorțuri din polietilenă Alphatec

Șorțurile din polietilenă Ansell AlphaTec seria 56-210 sunt utilizate pe scară largă în sectorul alimentar, asistență medicală, laboratoare și sectoare de producție. Acţionează ca un scut, protejând oamenii împotriva scurgerilor, stropilor şi petelor care le-ar putea dăuna îmbrăcămintea sau pielea.

DESCRIERE

  • Ansell AlphaTec 56-210 Series aprons are made of die-cut polyethylene that give the wearers chemical splash protection.
  • They include built-in material ties that allow the user to customise the fit.
  • These white aprons are 1.25 millimetres thick and disposable too.
  • These aprons cover the front of the worker from the chest to the knee or below.
  • They are sleeveless and feature an open back, so workers who wear them all day stay cool.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?