AKRO-MILS 35200RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, roșu | AJ2HYU 5KY97

AKRO-MILS 35200RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, roșu

În stoc
Element: AJ2HYU Model: 35200REDCrucea Ref: 5KY97

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€46.16 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 504
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire
Capacitate6.1 gal.
CuloriRoșu
Înălţime8 "până la 10"
Lungimea interioară a fundului15 1 / 4 "
Lățimea inferioară a interiorului11 1 / 2 "
Înălțimea interioară7 7 / 8 "
Lungime interioară18 "
Lungime superioară în interior15 3 / 4 "
Lățimea interioară de sus12 3 / 8 "
Lățimea interioară11 3 / 4 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare55 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii8"
Lungime exterioară19 1 / 2 "
Lățimea exterioară13 1 / 2 "
Cantitate pachet504
StilPereți solizi, fund solid
Capacitate volum0.80 cu. ft.
Lăţime12 "până la 14"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)36.83
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 35200BLUE Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inci, albastru | AJ2HYV 5KY98 35200BLUAlbastru6€46.16
AKRO-MILS 35200GREY Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, gri | AJ2JEY 5W877 35200GREYGri6€46.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 35200RED Container pentru cuib și stivuitor, lungime de 19-1/2 inchi, roșu
€46.16 /unitate