ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Seria 6100 seturi metrice de tăiat garnituri cu placă de tăiat


Seturile de tăiere a garniturilor din seria Allpax 6100 includ unități AX6110, AX6120, AX6130, AX6140 și AX6150 care sunt proiectate pentru a tăia cu precizie garniturile și îmbinările circulare pentru a minimiza timpul de nefuncționare. Sunt potrivite pentru fabricarea de materiale precum plută, teflon, cauciuc, piele, plastic, PTFE și vu...Fibră lcanizată în fabrici de bere, energie, rafinare a petrolului, echipamente farmaceutice și de sterilizare a alimentelor, precum și în industria autoclavelor și nutraceutice.Citeste mai mult

Filtru
Material bloc: Alamă , Dimensiunea plăcii: 457mm x 457mm , Placă de tăiat: Da , Înălțime: 3 1 / 2 " , Lungime: 18 1 / 2 " , Sistem de măsurare: metric , Tip: metric , latime: 18 1 / 2 "
StilModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereNu de pieseMaterial corpFinisaj de acoperireMax. Grosimea de lucruPreț (ex. TVA)
A
AX6110
330mm0mm---3 / 4 "€410.64
A
AX6120
635mm0mm---3 / 4 "€436.47
A
AX6130
940mm0mm---3 / 4 "€456.71
A
AX6140
1245mm0mm---3 / 4 "€483.21
A
AX6150
1550mm0mm---3 / 4 "€503.83

DESCRIERE

  • Seturile metrice de tăiere a garniturii Allpax Seria 6100 sunt kituri de tip extensie care prezintă blocuri de tăiere din alamă cu margini conturate pentru tăieri precise ale garniturii de flanșă, precum și reducerea flambajului materialului de garnitură în aplicațiile de întreținere și reparații.
  • Aceste kituri includ lame de tăiere rezistente pentru a asigura tăieturi precise prin orice material de garnitură.
  • Seturile de tăiat garnituri Allpax din seria 6100 sunt gravate cu cântare de precizie care pot fi citite cu ușurință.
  • De asemenea, vin cu bare de extensie din oțel cromat pentru a oferi tăieturi de până la 150 mm în diametru.
  • Plăcile de tăiat de 457 mm x 457 mm au o suprafață nealunecoasă, texturată din plastic, cu auto-vindecare pentru a minimiza frecarea și ruperea lamei.
  • Sunt echipate cu piulițe glisante, moletate pentru reglarea razei de tăiere și șuruburi hexagonale pentru a ține lamele de tăiere și pentru a oferi tăieturi de până la 19.05 mm în adâncime.
  • Șablonul de localizare a găurilor pentru șuruburi și șablonul de proiectare coadă de rândunică permit organizarea corectă a instrumentelor.
  • Aceste kituri metrice de tăiat garnituri Allpax Seria 6100 sunt furnizate într-o carcasă de depozitare durabilă, turnată prin suflare, împreună cu un mâner central pentru o prindere sigură și confortabilă.

Întrebări Frecvente

Cum aleg dispozitivul de tăiat garnituri potrivit?

Cel mai important factor de decizie este dacă ansamblul trebuie să fie staționar sau portabil. În general, frezele circulare de tip extensie pentru garnituri metrice sunt portabile și ușoare. Aceste seturi electrice de tăiat garnituri sunt utilizate pe scară largă pentru a fabrica materiale nemetalice sau nerigide pentru garnituri. Dispozitivele rotative de tăiere a garniturii, pe de altă parte, sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe. Aceste freze circulare pentru garnituri sunt cele mai potrivite pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri, precum și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată. Aceste mașini rotative pentru garnituri sunt acționate fie folosind o manivelă, fie un motor electric. Versiunea motorizată oferă o funcționare rapidă, fără probleme, dar necesită energie electrică. Frezele rotative pentru garnituri actionate manual nu necesita alimentare electrica si pot fi instalate oriunde.

Care este cel mai bun material de garnitură pentru ulei?

Garniturile din cauciuc nitril (Buna N) oferă o rezistență superioară la ulei și pot fi folosite pentru o varietate de uleiuri rafinate. Nitrilul este cel mai des folosit material pentru etanșarea uleiului.

Care este scopul acestor bare de scară?

Aceste bare de scară țin materialul garniturii pe loc și măsoară raza setată a lamei de tăiere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?