ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Set metric de tăiere a garnituri, Heavy Duty, fără plăci de tăiere, 6 până la 330 mm diametru de tăiere. | AG8XTB

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Kit de tăiere a garniturii metric, pentru utilizare grea, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 6 la 330 mm.

În stoc
Articol: AG8XTB Model: AX6110

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€410.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de tăiere a garniturii metrice
Material blocAlamă
Dimensiunea bordului457mm x 457mm
Material corpAlamă
Finisaj de acoperireCromat
Consiliul de tăiereDa
finalizareaCromat
Înălţime3 1 / 2 "
Lungime18 1 / 2 "
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Diametrul maxim de tăiere330mm
Diametrul minim de tăiere0mm
Număr de bucați30
Sistem de măsuraremetric
Tipmetric
Lăţime18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.09
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereNu de pieseMaterial corpFinisaj de acoperireMax. Grosimea de lucruPreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6120 Set metric de tăiere a garnituri, Heavy Duty, fără tablă de tăiere, 6 până la 635 mm diametru de tăiere. | AG8XTC AX6120635mm0mm---3 / 4 "€436.47
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6130 Set metric de tăiere a garnituri, Heavy Duty, fără plăci de tăiere, 6 până la 940 mm diametru de tăiere. | AG8XTD AX6130940mm0mm---3 / 4 "€456.70
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6140 Set metric de tăiere a garnituri, Heavy Duty, fără plăci de tăiere, 6 până la 1245 mm Diametru de tăiere. | AG8XTE AX61401245mm0mm---3 / 4 "€483.21
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6150 Set metric de tăiere a garnituri, Heavy Duty, fără tablă de tăiere, 6 până la 1550 mm Diametru de tăiere. | AG8XTF AX61501550mm0mm---3 / 4 "€503.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6110 Kit de tăiere a garniturii metric, pentru utilizare grea, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 6 la 330 mm.
€410.65 /unitate