HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele de sprijin, ochiul offset, închiderea tijei


Filtru
Material: Bronz acoperit cu staniu , Stil: Plasa împărțită, închiderea tijei , Tip: Ochi offset Single Weave
StilModelRezistența la rupereLungimea ochilorPreț (ex. TVA)
A
02203037
500 lb.4"€104.55
A
02203038
750 lb.4"€105.23
A
02203039
950 Lb.4"€121.36
A
02203041
1500 lb.5"€129.46
A
02203043
1500 lb.5"€149.30
A
02203042
1500 lb.5"€136.10
A
02203044
2000 Lb.6"€177.81

Mânerele de sprijin, ochiul offset, închiderea tijei

Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems cu ochi decalat, mânerele de sprijin cu o singură țesătură sunt plasate peste cabluri pentru a le susține în cursuri și coturi verticale. Aceste mânere de reducere a tensiunii au o construcție din bronz acoperit cu staniu pentru o lipire excelentă și rezistență la uzură. Ele asigură o instalare mai rapidă decât mânerele de închidere cu dantelă și sunt integrate cu fire de poziție a egalizatorului de fire pentru o încărcare uniformă pe toată lungimea mânerului. Cu o rezistență maximă la rupere de 2000 lb, aceste mânere sunt disponibile în lungimi de ochi de 4, 5 și 6 inci. Raptor Supplies De asemenea, oferă mânerele de sprijin pentru închiderea dantelelor oferind puteri de rupere de până la 4900 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?