LOVEJOY Imbinari universale de tip DD, gauri speciale


Filtru
Alezajul A: 3 / 8 "x 3 / 8" , Alezajul B: 3 / 8 "x 3 / 8" , Dimensiunea alezajului: M8 , Culoare: Metalic , Dimensiunea canalului de cuplare: Fără cheie , Tip articulație: DD-Type , Cheie: Fără cheie , Material: Oţel , Max. Deplasare unghiulară: 25 de grade F , Max. Viteză: 1750 rpm , Interval de temperatură normală: -20 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelCuplul de rupere staticăAdâncimea forajuluiTip alezajVolumLungime din centru în centruÎn afara Dia.Lungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514476407
768 in-lbs.0.880 "Pătrat x Rotund3.02625 cu. în.1.340 "0.750 "5.380 "#8-32 (numai la capătul rotund)€402.83
A
68514476277
1560 in-lbs.1.000 "A terminat Bore6.85000 cu. în.1.680 "1.000 "6.850 "Fără șurub€557.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?