Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476407 Articulație universală, 0.750 inchi dia., 5.380 inchi lungime, 768 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YPK Model: 68514476407
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
€402.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Adâncimea forajului0.880 "
Tip alezajPătrat x Rotund
Lungime din centru în centru1.340 "
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplareFără cheie
Tip articulațieDD-Type
Calea cheiiFără cheie
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Viteză1750 rpm
Gama normală de temperatură-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.750 "
Lungime totală5.380 "
Setați dimensiunea șurubului#8-32 (numai la capătul rotund)
MărimeaDD4B
Cuplul de rupere statică768 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum3.02625 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Variante de produs

ProdusModelCuplul de rupere staticăAdâncimea forajuluiTip alezajVolumLungime din centru în centruÎn afara Dia.Lungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514476277 Articulație universală, 1 inch dia., 6.850 inch lungime, 1560 inch lbs cuplu de rupere | CM7YNL 685144762771560 in-lbs.1.000 "A terminat Bore6.85000 cu. în.1.680 "1.000 "6.850 "Fără șurub€557.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476407 Articulație universală, 0.750 inchi dia., 5.380 inchi lungime, 768 inchi lbs cuplu de rupere
€402.83 /unitate