Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514476277 Articulație universală, 1 inchi dia., 6.850 inchi lungime, 1560 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YNL Model: 68514476277
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
€557.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.000 "
Dimensiunea canaluluiM8
Tip alezajA terminat Bore
Lungime din centru în centru1.680 "
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplareFără cheie
Tip articulațieDD-Type
Calea cheiiFără cheie
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Viteză1750 rpm
Gama normală de temperatură-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.000 "
Lungime totală6.850 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaDD6B
Cuplul de rupere statică1560 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum6.85000 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495

Variante de produs

ProdusModelCuplul de rupere staticăAdâncimea forajuluiTip alezajVolumLungime din centru în centruÎn afara Dia.Lungime totalăSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514476407 Articulație universală, 0.750 inch dia., 5.380 inch lungime, 768 inch lbs cuplu de rupere | CM7YPK 68514476407768 in-lbs.0.880 "Pătrat x Rotund3.02625 cu. în.1.340 "0.750 "5.380 "#8-32 (numai la capătul rotund)€402.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476277 Articulație universală, 1 inchi dia., 6.850 inchi lungime, 1560 inchi lbs cuplu de rupere
€557.16 /unitate