MADISON Deschideți comutatorul de nivel al lichidului pe tambur


Filtru
Dimensiunea conductei: 3 / 4 " , Formular de contact: SPST , Legăturile electrice: 22 AWG, cu manta halar, 72 "Conduce , Diametru plutitor: 0.9 " , Înălțime: 32 " , Max. Voltaj: 240 , Montare: Vertical , Lungime totală: 32.94 " , Lungimea tijei: 32 " , Funcția de comutare: Deschideți On Rise , Evaluare VA: 30
StilModelMaterial corpMaterialul plutitorPresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
M4169-2
316 oțel inoxidabil316 SS250 psi302 grade F max.316 SS€328.88
B
M4168-2
AlamăBuna N150 psi221 grade F max.Alamă€263.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?