Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MADISON M4169-2 Comutator de nivel al lichidului tambur 3/4 inch Npt Deschis la ridicare Ss | AC4HVY 2ZY53

MADISON M4169-2 Comutator de nivel al lichidului tambur 3/4 inch Npt Deschis la ridicare Ss

În stoc
Element: AC4HVY Model: M4169-2Crucea Ref: 2ZY53
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
€338.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel al lichidului tamburului
Material corp316 oțel inoxidabil
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Formular de contactSPST
Legăturile electrice22 AWG, cu manta halar, 72 "Conduce
Float Dia.0.9 "
Lungimea plutitorului1.59 "
Materialul plutitor316 SS
Gravitate specifică plutitoare0.73
Înălţime32 "
Max. Actual0.28A
Presiune maximă250 psi
Max. Voltaj240
MontareVertical
Temp. De funcționare Gamă302 grade F max.
Lungime totală32.94 "
Lungimea tijei32 "
Material tulpină316 SS
Funcția de comutareDeschideți On Rise
Dimensiunea conexiunii rezervorului3/4 "NPT
Evaluare VA30

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3635
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9026102080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialul plutitorPresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial tulpinăPreț
MADISON M4168-2 Comutator de nivel al tamburului 3/4 inch Npt deschis la ridicare Bunan | AC4HVV 2ZY50 M4168-2AlamăBuna N150 psi221 grade F max.Alamă€267.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MADISON M4169-2 Comutator de nivel al lichidului tambur 3/4 inch Npt Deschis la ridicare Ss
€338.04 /unitate