GREENLEE Freze cu cablu cu clichet


Dispozitivele de tăiat sârmă cu clichet Greenlee sunt ideale pentru tăierea cablurilor groase doar cu o apăsare cu o singură mână. Aceste tăietoare de cablu cu clichet sunt potrivite pentru aplicații electrice, auto și fibră optică. Aceste tăietoare taie fire de cupru și aluminiu și cabluri de date protejate cu un strat de protecție gros....Citeste mai mult

Filtru
Tip de cablu: Cablu electric/de date , Capacitate de tăiere: 600 kcmil , Culoare mâner: Verde , Material mâner: Oţel , Lungimea maxilarului: 2" , Tip: Cutter de cablu cu clichet
StilModelAcțiune de tăiereDesign mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
776
Tăiere centralăDin fibra de sticla20 "€1,427.52
B
761
Tăiere centralăDin fibra de sticla10.75 "€1,262.96
C
759
Tăiere centralăOţel10.5 "€715.94
D
45206
Tăiere centralăGrip amortizat10 "€1,025.34
E
45207
Tăiere centralăGrip amortizat11 "€1,144.94
F
760
Tăiere centralăOţel13.75 "€847.55
G
774
Tăierea tăiatăDin fibra de sticla19.125 "€1,269.67

Freze cu cablu cu clichet

Dispozitivele de tăiat cabluri cu clichet Greenlee sunt proiectate pentru tăierea precisă a cablurilor. Aceste tăietoare de cablu au un mecanism de clichet cu o singură viteză, cu o funcție de eliberare a lamei, care permite lamelor să fie deschise la mijloc. Au un design compact, făcându-le optime pentru spațiile înguste. Aceste freze dispun de operare cu o singură mână pentru a asigura mai puțină oboseală asupra corpului și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 10 și 20 de inci.

Mecanism de lucru

  • Utilizatorii pot plasa cablul între fălcile tăietorului.
  • O strângere ușoară repetată a mânerului tăietorului taie cablul în două jumătăți.
  • Această acțiune asigură că cablul este tăiat fără marginile aspre îndreptate.

DESCRIERE

  • Mașinile de tăiat cu clichet selectate au un design cu o singură mână, permițând tăierea cu o singură mână pentru montatori și electricieni.
  • Designul lor compact permite aplicarea în spații restrânse.
  • Au un mecanism cu clichet cu o singură viteză pentru tăieturi precise și un mecanism de eliberare a lamei pentru a permite deschiderea lamelor la mijlocul operației / tăierii.
  • Au mânere izolate pentru protecție completă împotriva șocurilor electrice accidentale de la liniile sub tensiune.
  • Au acțiune încorporată cu arc pentru a împinge mânerele în afară odată ce cablul este tăiat.

Întrebări Frecvente

Sunt aceste freze ideale pentru fire sub tensiune?

Se recomandă să nu tăiați / tăiați firele sub tensiune, deoarece firele de înaltă tensiune pot deteriora mânerul de izolație, trecând astfel curentul de amperaj mare către corpul utilizatorului.

Aceste tăietoare de cabluri sunt potrivite pentru tăierea firelor supradimensionate?

Aceste tăietoare de sârmă cu clichet taie cabluri groase. Cu toate acestea, cablul trebuie tăiat numai dacă se potrivește în fălcile tăietorului, cu o margine lăsată în afară. Tăierea cablurilor supradimensionate peste capacitatea tăietoarelor dăunează fălcilor lamei dispozitivului de tăiere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?