Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 45207 Dispozitiv de tăiat cabluri cu clichet, lungime totală de 11 inchi, dimensiunea fălcilor de 2 inchi, mâner de prindere amortizat | AB6JHD 21TX94

GREENLEE 45207 Tăiător de cablu cu clichet, lungime totală de 11 inchi, dimensiunea fălcilor de 2 inchi, mâner de prindere amortizat

În stoc
Element: AB6JHD Model: 45207Crucea Ref: 21TX94
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
€1,144.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu cu clichet
Tip cabluCablu electric/de date
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Capacitatea de tăiere600 kcmil
Capacitate de tăiere aluminiu1000 MCM
Material de prindereCauciuc
Manipulați culoareaVerde
Design mânerGrip amortizat
Manipulați materialulOţel
Lungimea maxilarului2"
Lungime totală11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8203300000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelAcțiune de tăiereDesign mânerLungime totalăPreț
Tăiător de cablu compact cu clichet GREENLEE 759, lungime totală de 10-1/2 inchi | AA9NTG 1ED69 759Tăiere centralăOţel10.5 "€715.94
Tăiător de cablu cu clichet cu două mâini GREENLEE 761, lungime totală de 10-3/4 inci, mânere din fibră de sticlă | AA9NTH 1ED70 761Tăiere centralăDin fibra de sticla10.75 "€1,262.96
Cutter cablu cu clichet cu două viteze GREENLEE 774, lungime totală de 19-1/8 inci, mânere din fibră de sticlă | AA9NTJ 1ED71 774Tăierea tăiatăDin fibra de sticla19.125 "€1,269.68
Tăiător de cabluri GREENLEE 776 ACSR, lungime totală de 20 inchi, mâner din fibră de sticlă | AD7RGX 4GA99 776Tăiere centralăDin fibra de sticla20 "€1,427.52
Tăiător de cablu compact cu clichet GREENLEE 760, lungime totală de 11-3/4 inchi | AE4KFK 5LE29 760Tăiere centralăOţel13.75 "€847.56
GREENLEE 45206 Cutter cablu cu clichet, lungime totală de 10 inchi, dimensiunea fălcilor de 1-7/16 inch | AG9QZX 21TX93 45206Tăiere centralăGrip amortizat10 "€1,025.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 45207 Tăiător de cablu cu clichet, lungime totală de 11 inchi, dimensiunea fălcilor de 2 inchi, mâner de prindere amortizat
€1,144.94 /unitate