Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5MA95 Stâlp de legare 15/64 X 1/4 inch, 100PK | AE4PDB

APPROVED VENDOR 5MA95 Stâlp de legare 15/64 X 1/4 inch, 100 buc

În stoc
Articol: AE4PDB Model: 5MA95
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
€23.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de legare a capului
Baril Dia.15 / 64 "
Baril Head Dia.3 / 8 "
Înălțimea capului butoiului7 / 64 "
Lungimea butoiului1 / 4 "
Adâncimea firului butoiului3 / 16 "
Tipul de unitatecrestat
finalizareaNegru
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
MaterialPlastic
Rockwell HardnessR75
Șurub Cap Dia.3 / 8 "
Înălțimea capului șurubului7 / 64 "
Material șurubPlastic
Lungimea filetului șurubului3 / 16 "
Forța de tracțiune10000 psi
Dimensiune de filet10-24
TipFit Friction

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea butoiuluifinalizareaPreț
VANDATOR APROBAT 5MA97 Stâlp de legare 15/64 x 1/2 inch - Pachet De 100 | AE4PDD 5MA971 / 2 "Negru€48.06
VANDATOR APROBAT 5MA98 Stâlp de legare 15/64 x 3/4 inch - Pachet De 100 | AE4PDE 5MA983 / 4 "Negru€49.65
APROBAT VENDOR 5MA99 Stâlp de legare 15/64 x 7/8 inch - Pachet De 100 | AE4PDF 5MA997 / 8 "Negru€64.64
VÂNTORUL APROBAT 5MB12 Stâlp de legare 15/64 x 1 1/2 inch - Pachet De 100 | AE4PFU 5MB121.5 "Negru€66.71
APROBAT VENDOR 5MB14 Stâlp de legare 15/64 x 1/4 inch - Pachet De 50 | AE4PFW 5MB141 / 4 "Alb€68.16
VÂNTORUL APROBAT 5MB15 Stâlp de legare 15/64 x 3/8 inch - Pachet De 50 | AE4PFX 5MB153 / 8 "Alb€68.35
APROBAT VENDOR 5MB16 Stâlp de legare 15/64 x 1/2 inch - Pachet De 50 | AE4PFY 5MB161 / 2 "Alb€68.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5MA95 Stâlp de legare 15/64 X 1/4 inch, 100 buc
€23.39 /ambalaj