MARATHON MOTORS Motoare pompe de incendiu, trifazate, TEFC, bază rigidă, EPAct


Motoarele pompelor de incendiu Marathon sunt concepute pentru a fi utilizate în sistemele de sprinklere de incendiu. Aceste unități au un design trifazat care produce un cuplu de pornire ridicat, spre deosebire de motoarele monofazate care au aceeași CP, rpm și dimensiunea cadrului. Astfel de motoare nu necesită condensatori de pornire / funcționare, ceea ce le face potrivite...le pentru aplicații cu cuplu de pornire ridicat.Citeste mai mult

Filtru
Tip carcasă: TEFC , Material cadru: Fontă , Hz: 60 , Tip motor: Motor pompă de incendiu , Tip de montare: RIGID , Faza: 3 , RPM: 1800 , factor de serviciu: 1.15 , Standarde și aprobări: UL
StilModelMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăDiagrama arborelui.VoltajPreț (ex. TVA)
A
Y1608
254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,813.18
A
Y1609
254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.76
A
Y1611
256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98
A
Y1619
326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
A
Y1622
364TS138/69.06029.38001.8750230/460€7,406.69
B
449TTFS14057
449T33530051.86003.3750460€36,171.64

DESCRIERE

  • Aceste motoare dispun de carcase TEFC (totally enclosed fan cooled) care folosesc un ventilator extern pentru a sufla aer peste cadrul motorului pentru a-l răci și oferă o protecție sporită împotriva murdăriei și umezelii.
  • Motorul poate fi inversat prin reconectare electrică și poate fi montat într-o orientare orizontală pentru confortul utilizatorului.
  • Acestea încorporează o funcționare continuă, suportând sarcina maximă constantă fără a depăși temperatura declarată.
  • Au o construcție din fontă pentru rigiditate structurală și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină și continuă.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA
  • CE

Întrebări Frecvente

Ce este EPAct?

EPAct reprezintă actul de politică energetică care prevede că nivelul minim de eficiență pentru toate motoarele (până la 200 CP) trebuie să fie prestabilit conform standardelor federale. Prin creșterea eficienței sistemelor de motoare, există un potențial mai mare de economisire a consumului de energie electrică condus de mașini.

Unde se folosesc motoarele pentru pompa de incendiu?

Motoarele pentru pompa de incendiu sunt proiectate pentru medii mai puțin predispuse la praf și umiditate, oferind ventilație maximă și disipare a căldurii.

Ce este izolația clasa F?

Izolația de clasă F este ideală pentru a rezista la o temperatură maximă de 155 de grade C. Poate fi îmbunătățită cu adezivi, silicon și lac de rășină alchidică cu rezistență termică mai mare pentru a susține o varietate de intervale de temperatură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?