MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Motor pompă de incendiu | AJ2NXZ Y1645

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Motor pompă de incendiu

În stoc
Articol: AJ2NXZ Model: 449TTFS14057Crucea Ref: Y1645

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€36,171.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă de incendiu
Eficiență95.40%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei449T
Amplificatori de încărcare completă335
HP300
Hz60
Tipul motoruluiMotor pompă de incendiu
Tip montareRIGID
Lungime totală51.8600
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.3.3750
Standarde și aprobăriUL
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1368.45
Înălțimea navei (cm)81.41
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8501538040

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăDiagrama arborelui.VoltajPreț
MARATHON MOTORS Y1622 Motor pompa de incendiu | AJ2PBL Y1622364TS138/69.06029.38001.8750230/460€7,406.69
MARATHON MOTORS Y1619 Motor pompa de incendiu | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
MARATHON MOTORS Y1608 Motor pompa de incendiu | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,813.18
MARATHON MOTORS Y1609 Motor pompa de incendiu | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.75
MARATHON MOTORS Y1611 Motor pompa de incendiu | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Motor pompă de incendiu
€36,171.64 /unitate