MARATHON MOTORS Y1622 Motor pompa de incendiu | AJ2PBL

MARATHON MOTORS Y1622 Motor pompă de incendiu

În stoc
Articol: AJ2PBL Model: Y1622

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,406.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă de incendiu
Eficiență93.00%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruFontă
Marimea ramei364TS
Amplificatori de încărcare completă138/69.0
HP60
Hz60
Tipul motoruluiMotor pompă de incendiu
Tip montareRIGID
Lungime totală29.3800
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.8750
Standarde și aprobăriUL
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 366.75
Înălțimea navei (cm)83.52
Lungimea navei (cm)98.76
Lățimea navei (cm)67.95

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPLungime totalăDiagrama arborelui.VoltajPreț
MARATHON MOTORS 449TTFS14057 Y1645 Motor pompă de incendiu | AJ2NXZ Y1645 449TTFS14057449T33530051.86003.3750460€36,171.64
MARATHON MOTORS Y1619 Motor pompa de incendiu | AJ2PBM Y1619326TS112/56.05028.97001.8750230/460€5,210.73
MARATHON MOTORS Y1608 Motor pompa de incendiu | AJ2PBP Y1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/460€3,813.18
MARATHON MOTORS Y1609 Motor pompa de incendiu | AJ2PBW Y1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/460€3,087.75
MARATHON MOTORS Y1611 Motor pompa de incendiu | AJ2PCB Y1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/460€3,071.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS Y1622 Motor pompă de incendiu
€7,406.69 /unitate