Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36200.032.0001 Retaining Washer For Shafts 3.2Mm, 100PK | AH7WJQ 38DP50

GRAINGER M36200.032.0001 Șaibă de reținere pentru arbori 3.2 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WJQ Model: M36200.032.0001Crucea Ref: 38DP50
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
€4.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de fixare pentru arbori
finalizareaSimplu
Pentru Shaft Dia.3.2mm
MaterialArc de otel
Grosime0.6 mm
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36200.032.0001 Șaibă de reținere pentru arbori 3.2 mm, 100 buc.
€4.01 /ambalaj